間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > 直動システム > リニアブッシュ/スライドブッシュ > オザック精工 > リニアモーションベアリング(オザック精工) > PF形

4 件中 1 - 4 件
オザック精工

自動調芯 フランジ付鋳鉄ブロック

注文コード:00467467,00467476,00467485,00467494 注文コード:00467467,00467476,00467485,00467494
 
●特長: 
フランジ形リニアベアリング用ブロックで自動調心作用を有し鋼板への取付又は縦軸用に最適です。  

●ユニット形状: 
フランジ形ユニット  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
ベアリング
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00467467 PF-16 0.22 70 58 8 L16-UU ¥6,900
¥5,520
出荷目安:5日
00467476 PF-20 0.36 80 66 9 L20-UU ¥8,100
¥6,480
出荷目安:5日
00467485 PF-25 0.54 100 84 10 L25B-UU ¥10,500
¥8,400
出荷目安:5日
00467494 PF-30 0.62 110 90 11 L30A-UU ¥12,900
¥10,320
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。