工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
減/変速機
>
酒井製作所
>
無段変速機
>
VM型 (高速変速用タイプ)
>
VM6-04型
9 件中 1 - 9 件
酒井製作所
無段変速機VM型 (高速変速用タイプ)
●特長:
高速運転時でも低騒音、低振動。プレス機駆動で衝撃荷重に対する強さを実証。
使用モートル:0.2〜55KW 三相4P全閉外扇形
出力特性:定トルク
出力軸回転数(負荷時prm):1:4(50Hz)480〜1920、1:4(60Hz)570〜2280、1:6(50HZ)480〜2.880、1:6(60HZ)570〜3420
準標準品:
全密閉タイプ
単相モートル付タイプ:0.2KW 0.4KW
6Pモートル付タイプ:出力軸rpm 50Hz320〜1280、60Hz380〜1520
特殊仕様モートル付タイプ:屋外形、安全増防爆形、ブレーキ付など
変速比1:6のタイプ(0.2〜22KW)
出力軸両軸タイプ
75KWタイプ(変速比1:3)
ご利用に際して次のリモコンタイプもご利用ください。
(1)フレキシブル・シャフト式(0.2〜3.7KW)
(2)ジョイント式(0.2〜30KW)
(3)電気式
粉塵、オイルミスとなどが多い環境下では全密閉タイプをご利用ください。すえ付角度に制限はなく、壁面や天井面にもそのまま取付けできます。変速ハンドルの取付角度は左右とも90°の角度変更ができます。
最高速時の出力軸トルクを常用トルクとした、定トルク特性でご使用ください。
●変速比:
1:6
●モーター容量(kW):
0.4
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
VM6-04-HL1
VM6-04-HL2
VM6-04-HL3
VM6-04-HR1
VM6-04-HR2
VM6-04-HR3
VM6-04-V1
VM6-04-V2
VM6-04-V3
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00203113
VM6-04-HL1
¥97,200
00203122
VM6-04-HL2
¥97,200
00203131
VM6-04-HL3
¥97,200
00203147
VM6-04-HR1
¥97,200
00203156
VM6-04-HR2
¥97,200
00203165
VM6-04-HR3
¥97,200
00203174
VM6-04-V1
¥97,200
00203183
VM6-04-V2
¥97,200
00203192
VM6-04-V3
¥97,200
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
無段変速機VM型 (高速変速用タイプ)
酒井製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF