工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
電気計測器/テスター等
>
膜厚計
>
サンコウ電子
1 件中 1 - 1 件
サンコウ電子
渦電流式膜厚計 EDY-1000
●特長:
小さく、軽い、コンパクトボディに大きなLCD表示。
カンタン操作のカードキーとキーレイアウト。
高分解能のワイドレンジ 0〜1000μm。
●用途:
アルマイト/一般塗装/ライニング
●付属品:
標準厚板、テスト用ゼロ板、収納ケース
●プローブ:
1点定圧接触式、Vカット付、φ11×55mm
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
80×35×150
●質量(g):
約300
●電源:
単4乾電池(1.5V)×4本 オ−トパワ−オフ機能付
●使用温度(℃):
0〜40℃(結露しないこと)
●測定方式:
渦電流式
●測定精度:
均一面に対して±1μmまたは指示値の±2%
●表示分解能:
1μm:キ−操作により100μm未満は0.1μm表示可能
●プリンタ出力:
専用プリンタ EDP-1000(オプション)用
●メモリー:
最終測定値、検量線×1本
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EDY-1000
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02792912
EDY-1000
¥195,000
¥182,813
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
渦電流式膜厚計 EDY-1000
サンコウ電子
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF