工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
電気計測器/テスター等
>
膜厚計
>
サンコウ電子
1 件中 1 - 1 件
サンコウ電子
電磁式膜厚計 SL-120C
●特長:
3段目盛で薄い膜から厚い膜まで1台で測定出来ます。
●付属品:
標準厚板、ショルダーケース
●プローブ:
2極式、磁極径:φ6
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
190×130×80
●質量(kg):
2
●測定範囲(mm):
T:2〜15 U:0.2〜3 V:0〜0.3
●電源:
単2乾電池(1.5V)×6本
●使用温度(℃):
0〜40℃(結露しないこと)
●測定方式:
電磁誘導式
●測定精度:
均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SL-120C
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02792894
SL-120C
¥180,000
¥168,750
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
電磁式膜厚計 SL-120C
サンコウ電子
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF