間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 空圧工具アクセサリー > マキタ

1 件中 1 - 1 件
マキタ

補助タンク

注文コード:02507592
 
●特長: 
エアコンプレッサに接続しエア容量を増大させます!圧力調整器付、軽量6.4kg!  

●その他: 
逆止弁付
接続可能コンプレッサ:AC700/AC7011/AC7001/AC9031/AC9021/AC9011/AC9001/AC2211/AC2201/AC1231・SP/AC1221・SP/(AC1211/AC1201)/AC3000(一般圧のみ)
AC9021/AC9031/AC2211/AC2201/AC1231・SP/AC1221・SP はカプラから直接接続して使用してください。  

●質量(kg): 
6.4  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02507592 A-10017 ¥37,500
¥28,130
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。