間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
8 件中 1 - 8 件
宇都宮製作

シリコンチューブ

注文コード:06602531,06602547 注文コード:06602556,06602565,06602574 注文コード:06602583,06602592,06602601
 
●特長: 
耐熱・耐寒性:-50℃から+200℃までの広い温度範囲で使用できます。
耐水性:吸水性が低い特長を持っています。
化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。
復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。
耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。
電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。  

●用途: 
清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機
冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器
高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護  

●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

長さ(m)
内径×外径(Φmm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06602531

2×4 100 2×4 オープン
¥12,480 ¥11,856
特価
出荷目安:5日

06602547

3×5 100 3×5 オープン
¥12,833 ¥12,191
特価
出荷目安:5日

06602556

4×6 100 4×6 オープン
¥14,667 ¥13,934
特価
出荷目安:5日

06602565

4×7 100 4×7 オープン
¥22,917 ¥21,771
特価
出荷目安:5日

06602574

5×7 100 5×7 オープン
¥21,120 ¥20,064
特価
出荷目安:5日

06602583

5×8 100 5×8 オープン
¥36,480 ¥34,656
特価
出荷目安:5日

06602592

6×8 50 6×8 オープン
¥10,542 ¥10,015
特価
出荷目安:5日

06602601

6×9 100 6×9 オープン
¥26,400 ¥25,080
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧