工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
ワンタッチ継手
>
ワンタッチ継手(SMC)
>
ワンタッチミニKJシリーズ
>
ストリートエルボ(KJシリーズ)
3 件中 1 - 3 件
SMC
ストリートエルボ
●材質(本体):
SUS303・C3604BD・PBT
●流体:
空気/一般工業用水
●使用温度範囲(℃):
空気:-5〜60/水:0〜40 (凍結なきこと)
●最高使用圧力(MPa):
1.0
●内容量:
10個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KJL04-99
KJL06-99
KJL23-99
質量(g)
選択解除
1
1.2
2
適合チューブ外径(Φmm)
選択解除
3.2
4
6
有効断面積(mm
2
)
選択解除
ナイロン:2.6/ウレタン:2.2
ナイロン:3.5/ウレタン:3.5
ナイロン:9/ウレタン:9
寸法L1(mm)
選択解除
14.5
15.6
16.3
寸法A(mm)
選択解除
15.3
16.7
19.1
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00609576
KJL04-99
1.2
4
ナイロン:3.5/ウレタン:3.5
15.6
16.7
¥2,101
00609621
KJL06-99
2
6
ナイロン:9/ウレタン:9
16.3
19.1
¥2,101
00609682
KJL23-99
1
3.2
ナイロン:2.6/ウレタン:2.2
14.5
15.3
¥2,784
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ストリートエルボ
SMC
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF