工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
ワンタッチ継手
>
ワンタッチ継手(SMC)
>
ワンタッチ管継手KQシリーズ
>
ユニオンワイ(KQシリーズ)
5 件中 1 - 5 件
SMC
異径ユニオンワイ
●特長:
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
●材質(本体):
C360BD・PBT・PP
●流体:
空気/一般工業用水
●使用温度範囲(℃):
空気:-5〜60/水:0〜40 (凍結なきこと)
●最高使用圧力(MPa):
1.0
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KQU04-06
KQU06-08
KQU08-10
KQU10-12
KQU23-04
内容量
選択解除
5個
10個
質量(g)
選択解除
5
6
11
18
27
適合チューブ外径(Φmm)
選択解除
a:3.2/b:4
a:4/b:6
a:6/b:8
a:8/b:10
a:10/b:12
有効断面積(mm
2
)
選択解除
ナイロン:3.2/ウレタン:2.7
ナイロン:4.2/ウレタン:4.2
ナイロン:13.4/ウレタン:10.6
ナイロン:25.6/ウレタン:17.7
ナイロン:40/ウレタン:28.4
寸法L1(mm)
選択解除
33.5
35
39.5
45
49
寸法D1(Φmm)
選択解除
9.6(最大径)
10.4(最大径)
12.8(最大径)
15.2(最大径)
18.5(最大径)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00612017
KQU04-06
10個
6
a:4/b:6
ナイロン:4.2/ウレタン:4.2
35
10.4(最大径)
¥3,560
00612096
KQU06-08
10個
11
a:6/b:8
ナイロン:13.4/ウレタン:10.6
39.5
12.8(最大径)
¥3,700
00612175
KQU08-10
10個
18
a:8/b:10
ナイロン:25.6/ウレタン:17.7
45
15.2(最大径)
¥5,292
00612236
KQU10-12
5個
27
a:10/b:12
ナイロン:40/ウレタン:28.4
49
18.5(最大径)
¥3,168
00612333
KQU23-04
10個
5
a:3.2/b:4
ナイロン:3.2/ウレタン:2.7
33.5
9.6(最大径)
¥4,584
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
異径ユニオンワイ
SMC
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF