工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
ワンタッチ・締付継手
>
ワンタッチ継手(千代田通商)
>
スピードコントローラー
>
ミニスピードコントローラー
2 件中 1 - 2 件
千代田通商
タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー
●特長:
滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。
低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
●最高使用圧力(圧縮空気)(MPa):
0.05〜0.7
●制御方向:
メーターイン
●適合チューブ外径D(Φmm):
6
●材質(本体):
真鍮/樹脂
●流体:
圧縮空気
●使用温度範囲(℃):
-5〜+60
●寸法A(mm):
22.3
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FM6R-01-I
FM6R-M5-I
ねじ寸法T
選択解除
M5×0.8
R1/8
質量(g)
選択解除
11.5
16.5
寸法L(mm)
選択解除
11.5
13.5
寸法E(mm)
選択解除
15
17.5
寸法B2(mm)
選択解除
33.5
36
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05724887
FM6R-01-I
R1/8
16.5
13.5
17.5
36
¥1,260
¥975
05724126
FM6R-M5-I
M5×0.8
11.5
11.5
15
33.5
¥1,050
¥859
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー
千代田通商
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF