間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧補器(フィルター・レギュレーター・ルブリケーター等) > 空圧補器(TAIYO) > エアレギュレータ > エアレギュレタ

2 件中 1 - 2 件
TAIYO

エアレギュレータ

注文コード:07206647 注文コード:07206656 注文コード:07206656 注文コード:07206656 注文コード:07206647 注文コード:07206647
 
●特長: 
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
外観色にクリーンなイメージのホワイトグレーを採用。
圧力調整は大きな丸形ノブでスムースにできます。ロックもワンタッチ機構により簡単です。
逆流機能付も用意しています。  

●用途: 
エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータを組み合わせた、空気圧に欠かせない機器です。圧縮空気の清浄と圧力の調整及び、空気圧機器への潤滑油を供給するのに使用します。  

●接続口径: 
RC1/2  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜(+66) 但し凍結なきこと  
●最高使用圧力(MPa): 
2.07  
●ブラケット: 
Lブラケット付(付属品)  
●使用流体: 
空気  
●設定圧力範囲(MPa): 
標準 0.03〜0.86(圧力レンジは0〜1.0)  
●圧力計接続口径: 
RC1/4  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07206647 TR18-T4-F0G0-BL 0.41 ¥5,500
¥4,675
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
07206656 TR28-T4-F0G0-BL 0.62 ¥6,900
¥5,865
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。