間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手 > ワンタッチ継手(千代田通商) > タッチコネクターミニ > ユニオン

2 件中 1 - 2 件
千代田通商

タッチコネクターミニ/ユニオン(樹脂)

注文コード:02124954,02125094
 
●特長: 
用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付  

●適合: 
(チューブ)TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ  
●材質(本体): 
ポリアセタール  
●流体: 
圧縮空気  
●最高使用圧力(圧縮空気)(MPa): 
1  
●使用温度範囲: 
エア-5〜60℃(23〜140°F)  
●材質(シール)(Rねじ部): 
ニトリルゴム  
●使用真空圧力: 
10Torr(-100kPa)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02124954 M4R-00U 4 ¥345
¥266
出荷目安:5日
返品不可
02125094 M6R-00U 6 ¥385
¥297
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 工場内(加工機器)全般
いつでも在庫があれば、ホース劣化ヶ所に即対応♪
テックインター株式会社 様(千葉県) [2007-11-06]