工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
ワンタッチ・締付継手
>
ワンタッチ継手(千代田通商)
>
タッチコネクターミニ
>
ユニオンティー
2 件中 1 - 2 件
千代田通商
タッチコネクターミニ/ユニオンティー(樹脂)
●特長:
用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付
●適合:
(チューブ)TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
●材質(本体):
ポリアセタール
●流体:
圧縮空気
●最高使用圧力(圧縮空気)(MPa):
1
●使用温度範囲:
エア-5〜60℃(23〜140°F)
●材質(シール)(Rねじ部):
ニトリルゴム
●使用真空圧力:
10Torr(-100kPa)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
M4R-00UT
M6R-00UT
適合チューブ外径(Φmm)
選択解除
4
6
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02124972
M4R-00UT
4
¥460
¥356
¥338
02125112
M6R-00UT
6
¥465
¥359
¥341
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
タッチコネクターミニ/ユニオンティー(樹脂)
千代田通商
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF