間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧機器(電磁弁・シリンダー等) > 空圧機器(SMC) > エアシリンダ > CJ2シリーズ > B型 > シリンダー径10φ

1 件中 1 - 1 件
SMC

エアシリンダ

注文コード:06999124 注文コード:06999124
 
●取付支持形式: 
基本形  
●クッション: 
ラバークッション  
●寸法H(mm): 
28  
●使用ピストン速度(mm/s): 
50〜750  
●ヘッドカバーのポート位置: 
軸方向  
●最高使用圧力(MPa): 
0.7  
●寸法A(mm): 
15  
●作動方式: 
複動片ロッド  
●寸法F(mm): 
8  
●寸法S(mm): 
46  
●寸法D(Φmm): 
4  
●寸法B(mm): 
12  
●寸法Z(mm): 
74  
●使用流体: 
空気  
●標準ストローク(mm): 
15、30、45、60、75、100、125、150  
●許容運動エネルギー(J): 
0.035  
●チューブ内径(Φmm): 
10  
●保証耐圧力(MPa): 
1.05  
●寸法C(Φmm): 
14  
●最低使用圧力(MPa): 
0.06  
●周囲温度および使用流体温度(℃): 
−10〜70(但し、凍結なきこと)  
●給油: 
不要(無給油)  
●寸法MM(mm): 
M4×0.7  
●ストローク長さの許容差: 
0〜+1.0  
●ねじ公差: 
JIS 2級  
●寸法GA(mm): 
8  
●寸法GB(mm): 
5  
●寸法NA(mm): 
12.5  
●寸法NB(mm): 
9.5  
●寸法NN(mm): 
M8×1.0  
●寸法NDh8(Φmm): 
8(−0.022〜0)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06999124 CJ2B10-10R
¥2,700
出荷目安:10日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。