間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧機器(電磁弁・シリンダー等) > 空圧機器(SMC) > エアシリンダ > CJ2シリーズ > L型 > シリンダー径6φ

4 件中 1 - 4 件
SMC

エアシリンダCJ2シリーズ

注文コード:00540391,00540407,00540416,00540425
 
●特長: 
・ロッド回り止め型/CJ2Kシリーズ
ロッド不回転精度±2°
・低摩擦型/CJ2*Qシリーズ
ピストンの摺動抵抗が特に小さく設計されたエアシリンダ
・ダイレクトマウント型/CJ2Rシリーズ
角型ロッドカバーによりブラケットなしの直接取付ですみますから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大巾に縮小できます。  

●その他: 
S、Z寸法の( )内数値はオートスイッチ付の場合  
●種別: 
基本複動型  
●シリンダ内径(Φmm): 
6  
●取付支持方式: 
軸方向フ―ド型  
●クッション: 
ラバ―クッション  
●ヘッドカバーのポート位置: 
軸方向  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ストローク(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00540391 CJ2L6-15-R 15
¥2,263
出荷目安:5日
返品不可
00540407 CJ2L6-30-R 30
¥2,263
出荷目安:5日
返品不可
00540416 CJ2L6-45-R 45
¥2,468
出荷目安:5日
返品不可
00540425 CJ2L6-60-R 60
¥2,468
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。