間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧機器(電磁弁・シリンダー等) > 空圧機器(SMC) > エアシリンダ > CY1シリーズ > スライダ型 > シリンダー径6φ

6 件中 1 - 6 件
SMC

エアシリンダCY1シリーズ

注文コード:00562992,00562947,00562956,00562965,00562974,00562983
 
●特長: 
負荷の直接取付・ショックアブソーバ取付が可能/スライダ型
大きな保持力、ロングストローク(2000mm迄)が可能。
小径からシリーズ化され、よりコンパクトな設計が可能になります。
スイッチ付、ショックアブリーバ付、ポールブッシュ軸受タイプ等については、お問い合わせください。
標準ストローク:50〜200mm  

●使用圧力範囲(MPa): 
0.18〜0.7  
●シリンダ内径(Φmm): 
6  
●取付支持形式: 
スライダ型  
●磁石保持力: 
Hタイプ  
●使用ピストン速度(mm/s): 
50〜400mm/S  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ストローク(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00562992 CY1S6H-50 50
¥27,204
出荷目安:5日
返品不可
00562947 CY1S6H-100 100
¥27,750
出荷目安:5日
返品不可
00562956 CY1S6H-150 150
¥25,000
出荷目安:5日
返品不可
00562965 CY1S6H-200 200
¥28,841
出荷目安:5日
返品不可
00562974 CY1S6H-250 250
¥29,387
出荷目安:5日
返品不可
00562983 CY1S6H-300 300
¥29,932
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。