間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧機器(電磁弁・シリンダー等) > 空圧機器(SMC) > エアシリンダ > CY1シリーズ > 基本型 > シリンダー径6φ

6 件中 1 - 6 件
SMC

エアシリンダCY1シリーズ

注文コード:00561671,00561626,00561635,00561644,00561653,00561662
 
●特長: 
負荷の直接取付・ショックアブソーバ取付が可能/スライダ型
大きな保持力、ロングストローク(2000mm迄)が可能。
小径からシリーズ化され、よりコンパクトな設計が可能になります。
スイッチ付、ショックアブリーバ付、ポールブッシュ軸受タイプ等については、お問い合わせください。
標準ストローク:50〜300mm  

●使用圧力範囲(MPa): 
0.18〜0.7  
●シリンダ内径(Φmm): 
6  
●取付支持形式: 
基本型  
●磁石保持力: 
Hタイプ  
●使用ピストン速度(mm/s): 
50〜400mm/S  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ストローク(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00561671 CY1B6H-50 50
¥15,272
出荷目安:5日
返品不可
00561626 CY1B6H-100 100
¥15,613
出荷目安:5日
返品不可
00561635 CY1B6H-150 150
¥15,954
出荷目安:5日
返品不可
00561644 CY1B6H-200 200
¥16,296
出荷目安:5日
返品不可
00561653 CY1B6H-250 250
¥16,637
出荷目安:5日
返品不可
00561662 CY1B6H-300 300
¥16,978
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。