工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
力量計、荷重計/トルク、圧力、プッシュプル
>
第一計器
>
圧力計
>
汎用圧力計
>
3/8×75φ
>
埋込形
1 件中 1 - 1 件
第一計器
汎用圧力計 DU 3/8 75*1MPa(ウメコミ)
●特長:
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
●種別:
汎用圧力計
●測定範囲:
0〜1.0MPa
●外径(Φ):
75
●ケース形状:
D型埋め込み型
●接続部のサイズ:
G3/8B
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
IPT-331D-1MPa
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03357593
IPT-331D-1MPa
¥5,040
¥3,989
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
汎用圧力計 DU 3/8 75*1MPa(ウメコミ)
第一計器
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF