工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
力量計、荷重計/トルク、圧力、プッシュプル
>
長野計器
>
圧力計
>
0.6(0.5)級
>
100φ
>
一般用途
2 件中 1 - 2 件
長野計器
0.6(0.5)級圧力計100φ 一般用途
●特長:
本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルゾン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。
●種別:
0.6(0.5)級圧力計
●接続部のサイズ:
G3/8B
●外径(Φ):
100
●材質(ブルドン管):
SUS316
●材質(株):
YBsC3
●最小目盛(JIS6級)(MPa):
0.001
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GA11-231-0.16MPa
GA16-231-0.1MPa
ケース形状
選択解除
B型縦型つば付き
D型埋め込み型
測定範囲
選択解除
0〜0.1MPa
0〜0.16MPa
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03765264
GA11-231-0.16MPa
B型縦型つば付き
0〜0.16MPa
¥16,100
¥14,007
03766077
GA16-231-0.1MPa
D型埋め込み型
0〜0.1MPa
¥17,400
¥15,138
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
0.6(0.5)級圧力計100φ 一般用途
長野計器
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF