工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
力量計、荷重計/トルク、圧力、プッシュプル
>
長野計器
>
圧力計
>
普通形(屋内用)
>
150φ
>
一般用途
2 件中 1 - 2 件
長野計器
普通形圧力計(屋内用)150φ 一般用途
●特長:
- 概要 -
JIS B 7505-1999ブルドン管式圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
圧力指示の読取りが容易で、取扱いも簡単です。
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
●種別:
普通形圧力計
●ケース形状:
B型縦型つば付き
●接続部のサイズ:
G3/8B
●外径(Φ):
150
●材質(ブルドン管):
C6872T
●材質(株):
YBsC3
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AG10-231-2.5MPa
AG10-231-5MPa
測定範囲
選択解除
0〜2.5MPa
0〜5.0MPa
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03741963
AG10-231-2.5MPa
0〜2.5MPa
¥8,300
¥7,221
03742085
AG10-231-5MPa
0〜5.0MPa
¥10,600
¥9,222
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
普通形圧力計(屋内用)150φ 一般用途
長野計器
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF