工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
力量計、荷重計/トルク、圧力、プッシュプル
>
長野計器
>
圧力計
>
普通形(屋内用)
>
60φ
>
耐食用途
4 件中 1 - 4 件
長野計器
普通形圧力計(屋内用)60φ 耐食用途
●種別:
普通形圧力計
●接続部のサイズ:
G1/4B
●外径(Φ):
60
●材質(ブルドン管):
SUS316
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AA10-123-0.1MPa
AA10-123-0.3MPa
AA10-123-0.5MPa
AA15-123-1MPa
形状
選択解除
A枠立形
ケース形状
選択解除
A型縦型つば無し
D型埋め込み型
測定範囲
選択解除
0〜0.3MPa
0〜0.5MPa
0〜1.0MPa
材質(株)
選択解除
SUS316又はSCS14
SUS316又はSUS316鋳鋼品(SCS14)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03398577
AA10-123-0.3MPa
A型縦型つば無し
0〜0.3MPa
SUS316又はSUS316鋳鋼品(SCS14)
¥8,300
¥7,221
03398595
AA10-123-0.5MPa
A型縦型つば無し
0〜0.5MPa
SUS316又はSUS316鋳鋼品(SCS14)
¥8,300
¥7,221
03732093
AA15-123-1MPa
D型埋め込み型
0〜1.0MPa
SUS316又はSUS316鋳鋼品(SCS14)
¥9,100
¥7,917
09442666
AA10-123-0.1MPa
A枠立形
SUS316又はSCS14
¥8,300
¥7,707
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
普通形圧力計(屋内用)60φ 耐食用途
長野計器
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF