間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 力量計、荷重計/トルク、圧力、プッシュプル > 長野計器 > 圧力計 > 密閉形(屋外用) > 100φ > 一般用途

22 件中 1 - 22 件
長野計器

密閉形圧力計(屋外用)100φ 一般用途

注文コード:02001054 注文コード:02001054 注文コード:02001002,02000993,02001011,02001027,02001036,02001063,02001081,02001097,02001106,03751203,03751221,03751255,03751273,03751343,03751291,03751352,03751456,03754274,03754432 注文コード:03755981 注文コード:03751212 注文コード:03751212
 
●特長: 
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケース野採用により、雨露等の条件下でも使用できます(JIS C 0920 防滴U形相当)。圧力計測範囲が広くまた耐食性を要求される場合にも対応できます。  

●種別: 
密閉形圧力計  
●接続部のサイズ: 
G3/8B  
●外径(Φ): 
100  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ケース形状
測定範囲
材質(ブルドン管)
材質(株)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02001002 BE10-131-0.1MPa A型縦型つば無し 0〜0.1MPa C6872T YBsC3 ¥8,400
¥7,308
出荷目安:5日
02000993 BE10-131-0.16MPa A型縦型つば無し 0〜0.16MPa C6872T YBsC3 ¥8,400
¥7,308
出荷目安:5日
02001011 BE10-131-0.25MPa A型縦型つば無し 0〜0.25MPa C6872T YBsC3 ¥8,400
¥7,308
出荷目安:5日
02001027 BE10-131-0.4MPa A型縦型つば無し 0〜0.4MPa C6872T YBsC3 ¥8,400
¥7,308
出荷目安:5日
02001036 BE10-131-0.6MPa A型縦型つば無し 0〜0.6MPa C6872T YBsC3 ¥8,400
¥7,308
出荷目安:5日
02001054 BE10-131-1.0MPa A型縦型つば無し 0〜1.0MPa C6872T YBsC3 ¥8,400
¥7,308
出荷目安:5日
02001063 BE10-131-1.6MPa A型縦型つば無し 0〜1.6MPa C6872T YBsC3 ¥8,400
¥7,308
出荷目安:5日
02001081 BE10-131-2.5MPa A型縦型つば無し 0〜2.5MPa C6872T YBsC3 ¥8,400
¥7,308
出荷目安:5日
02001097 BE10-131-4.0MPa A型縦型つば無し 0〜4.0MPa C6872T YBsC3 ¥10,800
¥9,396
出荷目安:5日
02001106 BE10-131-6.0MPa A型縦型つば無し 0〜6.0MPa C6872T YBsC3 ¥10,800
¥9,396
出荷目安:5日
03751212 BE10-133-0.1MPa A型縦型つば無し 0〜0.1MPa SUS316 SUS316又はSUS316鋳鋼品(SCS14) ¥13,100
¥11,397
出荷目安:5日
03751203 BE10-133-0.16MPa A型縦型つば無し 0〜0.16MPa SUS316 SUS316又はSUS316鋳鋼品(SCS14) ¥13,100
¥11,397
出荷目安:5日
03751221 BE10-133-0.25MPa A型縦型つば無し 0〜0.25MPa SUS316 SUS316又はSUS316鋳鋼品(SCS14) ¥13,100
¥11,397
出荷目安:5日
03751255 BE10-133-0.4MPa A型縦型つば無し 0〜0.4MPa SUS316 SUS316又はSUS316鋳鋼品(SCS14) ¥13,100
¥11,397
出荷目安:5日
03751273 BE10-133-0.6MPa A型縦型つば無し 0〜0.6MPa SUS316 SUS316又はSUS316鋳鋼品(SCS14) ¥13,100
¥11,397
出荷目安:5日
03751343 BE10-133-1MPa A型縦型つば無し 0〜1.0MPa SUS316 SUS316又はSUS316鋳鋼品(SCS14) ¥13,100
¥11,397
出荷目安:5日
03751291 BE10-133-1.6MPa A型縦型つば無し 0〜1.6MPa SUS316 SUS316又はSUS316鋳鋼品(SCS14) ¥13,100
¥11,397
出荷目安:5日
03751352 BE10-133-2.5MPa A型縦型つば無し 0〜2.5MPa SUS316 SUS316又はSUS316鋳鋼品(SCS14) ¥13,100
¥11,397
出荷目安:5日
03751456 BE10-133-4MPa A型縦型つば無し 0〜4.0MPa SUS316 SUS316又はSUS316鋳鋼品(SCS14) ¥15,500
¥13,485
出荷目安:5日
03754274 BE12-131-0.6MPa A型縦型つば無し 0〜0.6MPa C6872T YBsC3 ¥7,600
¥6,612
出荷目安:5日
03754432 BE12-131-4MPa A型縦型つば無し 0〜4.0MPa C6872T YBsC3 ¥10,000
¥8,700
出荷目安:5日
03755981 BE12-231-1MPa B型縦型つば付き 0〜1.0MPa C6872T YBsC3 ¥7,600
¥6,612
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。