工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
力量計、荷重計/トルク、圧力、プッシュプル
>
長野計器
>
圧力計
>
密閉形(屋外用)
>
60φ
>
一般用途
2 件中 1 - 2 件
長野計器
密閉形圧力計(屋外用)60φ 一般用途
●特長:
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケース野採用により、雨露等の条件下でも使用できます(JIS C 0920 防滴U形相当)。圧力計測範囲が広くまた耐食性を要求される場合にも対応できます。
●種別:
密閉形圧力計
●接続部のサイズ:
G1/4B
●外径(Φ):
60
●材質(ブルドン管):
C6872T
●材質(株):
YBsC3
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BA10-121-6MPa
BA15-121-0.4MPa
ケース形状
選択解除
A型縦型つば無し
D型埋め込み型
測定範囲
選択解除
0〜0.4MPa
0〜6.0MPa
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03746276
BA10-121-6MPa
A型縦型つば無し
0〜6.0MPa
¥9,100
¥7,917
03747003
BA15-121-0.4MPa
D型埋め込み型
0〜0.4MPa
¥7,700
¥6,699
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
密閉形圧力計(屋外用)60φ 一般用途
長野計器
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF