間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
長野計器

密閉形圧力計(屋外用)75φ 耐食用途

注文コード:03749261,03749234
 
●特長: 
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケース野採用により、雨露等の条件下でも使用できます(JIS C 0920 防滴U形相当)。圧力計測範囲が広くまた耐食性を要求される場合にも対応できます。  

●種別: 
密閉形圧力計  
●ケース形状: 
A型縦型つば無し  
●接続部のサイズ: 
G3/8B  
●外径(Φ): 
75  
●材質(ブルドン管): 
SUS316  
●材質(株): 
SUS316又はSUS316鋳鋼品(SCS14)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

測定範囲
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

03749261

BC12-133-2MPa 0〜2.0MPa ¥12,200
¥11,329 ¥10,763
特価
出荷目安:5日

03749234

BC12-133-2.5MPa 0〜2.5MPa ¥12,200
¥11,329 ¥10,763
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧