間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ > ノギス > ミツトヨ(Mitutoyo) > 標準型ノギス > 証明書付

1 件中 1 - 1 件
ミツトヨ(Mitutoyo)

530シリーズ M形標準ノギスN(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)

注文コード:07617093 注文コード:07617093
 
●特長: 
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。  

●セット内容: 
本体・トレサビリティ・校正証明・検査証明  
●シリーズ: 
530  
●寸法A(mm): 
288  
●寸法F(mm): 
30  
●寸法D(mm): 
50  
●寸法E(mm): 
53.5  
●寸法B(mm): 
91  
●寸法C(mm): 
20.5  
●最小読取値(mm): 
0.05  
●最大測定長(mm): 
200  
●器差(mm): 
±0.05  
●デプスバー: 
有  
●寸法G(mm): 
16  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07617093 N20(証明書3点セット付)
¥12,484
出荷目安:30日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。