工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ
>
ノギス
>
ミツトヨ(Mitutoyo)
>
標準型ノギス
>
証明書付
1 件中 1 - 1 件
ミツトヨ(Mitutoyo)
M形標準ノギス(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)
●特長:
視差の影響を排除した平行目盛を採用しています。
ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
●デプスバー:
有
●寸法B(mm):
111.5
●寸法G(mm):
20
●寸法E(mm):
66.5
●寸法A(mm):
404
●寸法F(mm):
36
●最大測定長(mm):
300
●寸法D(mm):
64
●セット内容:
本体、検査成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図
●器差(mm):
±0.08
●寸法C(mm):
22
●内容量:
1セット
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
NK30(証明書3点セット付)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07348564
NK30(証明書3点セット付)
オープン
¥21,883
出荷目安:30日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
M形標準ノギス(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)
ミツトヨ(Mitutoyo)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF