間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ > ナショナル

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

インパクトドライバー12V

注文コード:03393311
 
●特長: 
最大締付トルク:
98.0N・m{1000kgf・cm}
回転数:0〜2800回転/分(無段変速)
打撃数:0〜3000回/分(無段変速)
本体寸法・質量(重量):
全長155×全高219×全幅54mm・1.45kg
(電池パック装着時)
能力(目安・フル充電で)
ネジ締め:木ネジ・米松(φ4.1×38mm)約300本
ボルト締め:ボルト(M8×25mm・板厚10mm 普通ボルト)約1500本
付属の電池パック:
大容量3.0Ahで作業量約2.5倍(当社Dタイプ比)の
ニッケル水素Nタイプ(EZ9200)  

●付属品: 
プラスチックケース(EZ9627)
インテリジェント充電器(EZ0209)
電池パックNタイプ(EZ9200)2個
ドライバービット#2(+)65mm(EZ9BP221)  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03393311 EZ6506NKN-B
¥43,510 ¥41,335
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05833633
電池パック

パナソニック(Panasonic)

EZ9200

1個

¥10,500

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。