間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > モーター > 富士電機

1 件中 1 - 1 件
富士電機

標準三相モーター

注文コード:
 
●特長: 
・低騒音、低振動
徹底した騒音、振動の発生要因の解析と追及、最新技術の導入により、低騒音、低振動を実現しました。
・加速トルク
最適なスロット数の組合せ、特殊スロット形状、高充填巻線方式を採用しパワフルなモータを実現しました。
・省エネ設計
合理的な冷却構造、高充填率巻線の採用、無効なコイルエンド長の短縮、さらに高度な製造技術による漂遊不可損の低減などにより、トータル敵に損失を押えたモータです。JIS規格で規定された効率値を大幅に上回る高い効率を実現しました。また、パワフルなトルクとあいまって、機械装置の省エネ運転により、経済的です。
・小形・軽量化
冷却技術の追求、新絶縁システムの開発、新しい製造技術の導入により小形、軽量化を実現しました。  

●出力(kW): 
3.7  
●形式: 
全閉外扇形アルミフレーム  
●周波数(Hz): 
60  
●電極(P): 
2  
●取付方式: 
屋内IMV1(L52)端子箱なし  
●定格電圧: 
3相200V  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06716927 MLC8115C
¥64,667
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。