工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
プレート式 固定車キャスター
>
ゴム車輪
>
東正車輛(ゴールドキャスター)
1 件中 1 - 1 件
東正車輌
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
●特長:
軽荷重Eシリーズ
●許容荷重(kg):
50
●材質:
スチール
●形状:
固定
●ブレーキ:
なし
●材質(車輪):
ゴム
●タイプ:
軽荷重
●表面処理:
ユニクロームメッキ仕上
●車輪径D(mm):
100
●取付高H(mm):
122
●車輪幅R(mm):
25
●取付ピッチ(mm)(P1×P2):
82×40
●プレート寸法F1×F2(mm):
100×58
●取付穴径d(mm):
8.8
●軸径A(mm):
8
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EK-100R
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07661753
EK-100R
¥650
¥580
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輌
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF