間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > プレート式 自在車キャスター ストッパー付 > ゴム車輪 > 東正車輛(ゴールドキャスター)

1 件中 1 - 1 件
東正車輌

ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付

注文コード:
 
●特長: 
軽荷重Eシリーズ  

●許容荷重(kg): 
50  
●材質: 
スチール  
●形状: 
自在  
●ブレーキ: 
あり  
●材質(車輪): 
ゴム  
●タイプ: 
軽荷重  
●表面処理: 
ユニクロームメッキ仕上  
●車輪径D(mm): 
100  
●取付高H(mm): 
122  
●車輪幅R(mm): 
25  
●取付ピッチ(mm)(P1×P2): 
82×40  
●プレート寸法F1×F2(mm): 
100×58  
●取付穴径d(mm): 
8.8  
●偏心E(mm): 
30  
●軸径A(mm): 
8  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07661744 EJ-100R-S ¥980
¥673
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。