間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
SK-11

ガレージツールセット

注文コード:06761422 注文コード:06761422
 
●特長: 
バイクや車のメンテができるツールの入ったお買い得セットです。  

●セット内容: 
ウォーターポンププライヤー240mm
ペンチ150mm
ラジオペンチ150mm
ラチェットドライバー
ビット(+1、+2、+3、-4、-5、-6、T-10、T-15、T-20)
ビットアダプター
モンキーレンチ200mm
ネールハンマー230g
カッター
コンベックス3.5m
クリンピングプライヤー
精密ドライバー(+00、+0、-1.6、-2.4)
コンビネーションレンチ(10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm)
ビスセット
六角棒レンチ(1.5mmホルダー付、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、5.5mm、6mm)
3/8ラチェットハンドル
3/8エクステンションバー75mm
3/8スパークプラグソケット16mm
1/4×3/8アダプター
3/8ソケット(8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm)
1/4ソケット(4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm)  

●RED BOOKVol3ページ: 
457  
●内容量: 
1セット(60点組)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06761422

TS-60 オープン
¥5,500 ¥5,225
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧