工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
噴霧器
>
パナソニック
1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)
パナスプレー 電池式3L
●特長:
キメ細かく均一な噴霧粒子で葉の裏まですみずみに散布でき、薬液の粒子が細かく流れにくいので、しっかりと効果的な害虫駆除が出来ます。
薬剤をいれやすい大きな注入口と、洗いやすい大きなタンク着脱口。
●仕様:
キャップをとるだけで注液できる外部注液口付
目詰まり防止フィルター付
3段階伸縮機構1頭ノズル・スポイト付
ノズル40〜90cm/ホース約1.7m
●材質:
(本体)ポリプロピレン
(タンク)ポリエチレン
(ノズル)アルミ
(ホース)塩ビ
●質量(kg):
2.1(電池含・タンク空)
●外形寸法(mm):
約385×150×265
●タンク容量(L):
3
●噴射距離(m):
約6.5(無風)
●使用電池:
単1形6個
●散布面積(u):
39.6(約12坪用)
●噴霧量(mL/min):
400
●噴射量(mL/min):
640
●電池寿命:
約80L(アルカリ)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BH-592
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06761307
BH-592
¥6,500
¥6,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
パナスプレー 電池式3L
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF