フッ素加工ステンレス皮スキ Y型斜

フッ素加工ステンレス皮スキ Y型斜 - GISUKE(タカギ)
(1件のレビュー)

汚れに強いフッ素加工。

用途
ペンキ、サビ落としに!
全長(mm)
218
刃幅(mm)
63
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
ブナ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067621471066660
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06762147
2016-02-24
用途: 仕事
有限会社峰エンジニア建設業・工事業

メーカーものですから間違いないです
モノタロウは品ぞろえが良いから特殊なもの
買うときは便利ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする