工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
その他作業工具
>
スクレーパー
1 件中 1 - 1 件
GISUKE(タカギ)
フッ素加工ステンレス皮スキ Y型直
●特長:
汚れに強いフッ素加工。
●用途:
ペンキ、サビ落としに!
●全長(mm):
223
●刃幅(mm):
60
●材質(刃):
ステンレス
●材質(ハンドル):
ブナ
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
1066650
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06762131
1066650
オープン
¥600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
フッ素加工ステンレス皮スキ Y型直
GISUKE(タカギ)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF