間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 塗装・養生用品 > ローラー > 用途別 > 防水・無泡(ウーブン)

1 件中 1 - 1 件
好川産業

エンドレス 無泡ローラー

注文コード:
 
●サイズ(inch): 
4  
●毛丈(mm): 
12  
●紙管内径(パイプ)(Φ): 
15  
●原反: 
アクリル/ウール織物  
●紙管内径(フレーム)(Φ): 
6.5  
●種類: 
中毛  
●適合塗料: 
SOP、EP、塩化ビニール、アクリル  
●タイプ: 
スモールローラー  
●内容量: 
1袋(10本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06772184 - ¥5,000
¥5,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。