間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > ねじ込み式キャスター > ハンマーキャスター > ストッパー付 > 315EAシリーズ

1 件中 1 - 1 件
ハンマーキャスター

オールステンレスキャスター

注文コード:
 
●特長: 
ネジ込式キャスターです。
オールステンレスですので耐食性、耐水性に抜群です!  

●車輪径(Φmm): 
75  
●許容荷重(daN[kgf]): 
50[51.0]  
●車輪幅(mm): 
21  
●取付高(mm): 
95  
●偏芯(mm): 
29.0  
●ねじ: 
M12×1.75  
●軸長(mm): 
35  
●旋回半径(mm): 
68  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06783576 315EA-N75
¥1,069
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。