間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 樹脂製平台車

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 荷役・運搬 > 台車 > 平台車

1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

樹脂製平台車(ゴム車付)

注文コード:07544004 注文コード:07544004
 
●特長: 
ゴム車輪使用しているので屋外作業にも対応出来ます。
軽量コンパクト設計の樹脂製平台車です。
4ヶ所のすべり止めゴム付で安定して運搬。  

●積載荷重(kg): 
100  
●荷台寸法(mm): 
600×400  
●持ち手穴(mm): 
102×32  
●材質(車輪): 
ゴム  
●使用キャスター: 
自在車×4個  
●質量(kg): 
3  
●材質(本体): 
プラスチック  
●色: 
ブルー  
●床面高さ(mm): 
110  
●車輪径(Φmm): 
75  
●RED BOOKVol3ページ: 
664  
●RED BOOKVol4ページ: 
852  
●総合カタログVol13ページ: 
174  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07544004 JD-R100 オープン
¥3,062 ¥2,909
特価
出荷目安:1日
別送品
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

オリタタミコンテナ

MonotaRO

商品点数:3

¥1,690〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:53

¥600

折りたたみ樹脂台車

MonotaRO

商品点数:4

¥3,379

樹脂製平台車

MonotaRO

商品点数:4

¥2,529

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 金属製品の搬送。
ゴム車輪の台車探していました、外で使っても支障は無い、価格安いので追加購入希望。
有限会社岸雄 様(兵庫県) [2007-12-18]