間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 木製平台車

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 荷役・運搬 > 台車 > 平台車

3 件中 1 - 3 件
MonotaRO

木製平台車(ゴム車輪/すべり止めなし)

注文コード:07559036 注文コード:07559036,07559045,08515586 注文コード:07559045 注文コード:08515586 注文コード:08515586
 
●材質(車輪): 
ゴム(グレー)  
●材質(本体): 
木  
●持ち手穴(mm): 
125×35  
●表面処理: 
上面ニス塗装  
●使用キャスター: 
自在車×4個  
●色: 
木色  
●タイプ: 
すべり止めなし  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(mm)
板厚(mm)
質量(kg)
床面高さ(mm)
車輪径(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07559036 MD-3045R 100 300×450 18 3 110 75 オープン
¥2,174
出荷目安:1日
別送品
返品保証
07559045 MD-4560R 100 450×600 18 5 110 75 オープン
¥4,906
出荷目安:1日
別送品
返品保証
08515586 MD-6090R 150 600×900 24 10.5 145 100 オープン
¥7,253
出荷目安:1日
別送品
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

樹脂製平台車(ゴム車付)

MonotaRO

商品点数:1

¥3,062

木製平台車(PP+PVC/すべり止めなし)

MonotaRO

商品点数:2

¥1,938〜

折りたたみ台車

MonotaRO

商品点数:3

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 段ボール箱の仕入れ商品を移動しながらの保管と出荷商品
小さな段ボールには手ごろな大きさでとても重宝しています。
[2008-07-18]

満足度:
用途: 衣料品の搬送。
ダンボールケースは結構嵩はり、重たいのでこの台車は役に立っています。特価の日にまた購入します。
[2007-11-20]