工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺
>
証明書付
1 件中 1 - 1 件
シンワ測定
直尺シルバー(JCSS校正証明書付)
●特長:
長さの許容差はJIS規格より優れています。
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
JIS許可No.CN9510
裏面インチ換算表付きです。
●仕様:
赤数字入り。
JIS規格1級品
裏面インチ換算表付き
ISO関連書類(検査書、校正書、トレサ)
●種別:
ISO関連書類付
●質量(g):
10
●メモリピッチ下段(mm):
0.5
●メモリピッチ上段(mm):
1
●測定範囲(cm):
15
●全長×幅W×厚さ(mm):
175×15×0.5
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
19014
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06787304
19014
¥9,950
¥9,950
出荷目安:24日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
02450366
直尺シルバー
シンワ測定
13005
1個
15cm
¥215
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
直尺シルバー(JCSS校正証明書付)
シンワ測定
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF