工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
ハンマー/ポンチ/刻印
>
バール
1 件中 1 - 1 件
オーエッチ工業
平バラシバール
●全長(mm):
750
●質量(g):
1670
●寸法a(mm):
13
●呼称:
750
●寸法b(mm):
25
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
HT-750
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06787733
HT-750
オープン
¥4,760
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
平バラシバール
オーエッチ工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF