工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
ハンマー/ポンチ/刻印
>
バール
1 件中 1 - 1 件
土牛
インテリアバールV
●特長:
尾部にV字の切り込み
●用途:
内装工事の必需品
●全長(mm):
150
●内函/外函(mm):
6/72
●尾部巾(mm):
35
●質量(g):
100
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07658673
-
¥1,150
¥1,062
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
インテリアバールV
土牛
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF