間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 蛍光灯 > 環形 > 1波長形

2 件中 1 - 2 件
日立ライティング

リングライト 30W形

注文コード:
 
●明るさ(W): 
30  
●定格電力(W): 
28  
●種別: 
環形  
●内容量: 
1箱(20本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05494526 FCL30D/28-B 昼光色 ¥14,800
¥8,100
出荷目安:5日
返品不可
03398254 FCL30W/28-B 白色
¥7,600
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。