工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
蛍光灯
>
直管蛍光灯
>
3波長形
>
20W形
1 件中 1 - 1 件
日立ライティング
ハイルミック あかりん棒 20W形
●明るさ(W):
20
●色:
昼白色
●定格電力(W):
20
●点灯形:
ラピッドスタート
●内容量:
1箱(25本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FLR20SEX-N/M-A
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03327904
FLR20SEX-N/M-A
¥13,250
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ハイルミック あかりん棒 20W形
日立ライティング
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF