間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > 鋳物金具キャスター・ダクタイルキャスター > 東正車輌 > 金具のみ

1 件中 1 - 1 件
東正車輌

鋳物キャスター

注文コード:
 
●許容荷重(kg): 
140  
●取付高H(mm): 
75  
●形状: 
固定  
●取付ピッチ: 
75  
●軸径A1(mm): 
10  
●金具幅D(mm): 
40  
●適合車輪径(Φmm): 
75  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07011706 75K ¥950
¥742
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。