間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ハサミ/カッター/鋸 > ハンドタッカー

1 件中 1 - 1 件
マックス

ガンタッカ TG-A(N)

注文コード:07658621
 
●特長: 
プロの使用に耐える堅牢ボディ  

●用途: 
建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ちが楽に行えます。  

●色: 
茶  
●質量(g): 
700  
●使用ステープル: 
T3-6M・1208F・T3-10MB・T3-10MB-L・T3-13MB・T3-13H・T3-13S  
●針装てん数(本): 
150  
●ステープル足長さ(mm): 
6、8、10、13  
●針装てん方法: 
マガジンスライド方式  
●外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm): 
160×34×176  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07658621 TG91116 ¥6,300
¥5,980
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07658637
替針 1208F

マックス

MS92639

1箱(2000本入)

¥420

07658655
替針 T3-10MB

マックス

MS92630

1箱(1000本入)

¥100

07658664
替針 T3-13MB

マックス

MS92611

1箱(1000本入)

¥167

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。