工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ハシゴ・脚立
>
作業台・踏台・足場台
>
長谷川工業
2 件中 1 - 2 件
長谷川工業
カルーマZ DR
●特長:
多目的に使える便利な足場台
●材質:
アルミ
●最大使用荷重(kg):
100
●支柱(mm):
46×24
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DRZ-05
DRZ-07
天板高さ(m)
選択解除
0.52
0.75
天板寸法(mm)
選択解除
700×300
1000×300
質量(kg)
選択解除
4.6
5.8
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
選択解除
400×995
440×1425
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06810614
DRZ-05
0.52
700×300
4.6
400×995
¥9,900
¥6,933
06810623
DRZ-07
0.75
1000×300
5.8
440×1425
¥11,200
¥7,600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
45度両口めがねレンチ
スーパーツール
商品点数:37
¥900〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
カルーマZ DR
長谷川工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF