間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
ハンマーキャスター

クッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式

注文コード:06846025,06846034,06846052 注文コード:06846025,06846034,06846052
 
●特長: 
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減
振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。
耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。  

●仕様: 
導電ウレタン車輪付  
●サイズD(mm): 
100  
●取付高H1〜H2(mm): 
148〜140  
●ねじT: 
UNF1/2×20山  
●軸長L(mm): 
25  
●偏芯E1〜E2(mm): 
30〜33  
●旋回半径(mm): 
82〜85  
●材質(車輪): 
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ラジアルボールベアリング入  

●車輪幅(mm): 
27  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ仕上  
●車輪No.: 
429E-BLB  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

許容荷重(daN)
円錐バネ線径(φmm)
許容荷重(daN[kgf])
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06846016

940BEA-BLB Φ2.0mm 6 2.0 6[6.1] オープン
¥6,413 ¥6,092
特価
出荷目安:5日
返品不可

06846025

940BEA-BLB Φ2.3mm 12 2.3 12[12.2] オープン
¥6,413 ¥6,092
特価
出荷目安:5日
返品不可

06846034

940BEA-BLB Φ2.6mm 18 2.6 18[18.4] オープン
¥6,413 ¥6,092
特価
出荷目安:5日
返品不可

06846043

940BEA-BLB Φ2.9mm 24 2.9 24[24.5] オープン
¥6,413 ¥6,092
特価
出荷目安:5日
返品不可

06846052

940BEA-BLB Φ3.2mm 30 3.2 30[30.6] オープン
¥6,413 ¥6,092
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧