間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > クッションキャスター > ハンマーキャスター

5 件中 1 - 5 件
ハンマーキャスター

クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)固定式

注文コード:06845964,06845991,06846007 注文コード:06845964,06845991,06846007
 
●特長: 
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減
振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。
耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。  

●材質(車輪): 
ウレタン(ボールB入)  
●車輪幅(mm): 
27  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ仕上  
●取付寸法X×Y(mm): 
82×40  
●取付座A×B(mm): 
100×65  
●車輪No.: 
343E、429E  
●サイズD(mm): 
100  
●取付高H1〜H2(mm): 
143〜135  
●取付穴径P(mm): 
8.8  
●偏芯E1〜E2(mm): 
30〜33  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
許容荷重(daN[kgf])
円錐バネ線径(φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06845964 940ER-BLB Φ2.0mm 6[6.1] 2.0 オープン
¥6,198
出荷目安:5日
返品不可
06845973 940ER-BLB Φ2.3mm 12[12.2] 2.3 オープン
¥6,198
出荷目安:5日
返品不可
06845982 940ER-BLB Φ2.6mm 18[18.4] 2.6 オープン
¥6,198
出荷目安:5日
返品不可
06845991 940ER-BLB Φ2.9mm 24[24.5] 2.9 オープン
¥6,198
出荷目安:5日
返品不可
06846007 940ER-BLB Φ3.2mm 30[30.6] 3.2 オープン
¥6,198
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。