間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
ハンマーキャスター

クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)自在式

注文コード:06845921,06845937,06845955 注文コード:06845921,06845937,06845955
 
●特長: 
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減
振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。
耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。  

●材質(車輪): 
ウレタン(ボールB入)  
●車輪幅(mm): 
27  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ仕上  
●取付寸法X×Y(mm): 
82×40  
●取付座A×B(mm): 
100×62  
●車輪No.: 
343E、429E  
●旋回半径(mm): 
82〜85  
●サイズD(mm): 
100  
●取付高H1〜H2(mm): 
143〜135  
●取付穴径P(mm): 
8.8  
●偏芯E1〜E2(mm): 
30〜33  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

許容荷重(daN[kgf])
円錐バネ線径(φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06845912

940BBE-BLB Φ2.0mm 6[6.1] 2.0 オープン
¥6,413
出荷目安:5日
返品不可

06845921

940BBE-BLB Φ2.3mm 12[12.2] 2.3 オープン
¥6,413
出荷目安:5日
返品不可

06845937

940BBE-BLB Φ2.6mm 18[18.4] 2.6 オープン
¥6,413
出荷目安:5日
返品不可

06845946

940BBE-BLB Φ2.9mm 24[24.5] 2.9 オープン
¥6,413
出荷目安:5日
返品不可

06845955

940BBE-BLB Φ3.2mm 30[30.6] 3.2 オープン
¥6,413
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧