工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
クッションキャスター
>
ハンマーキャスター
5 件中 1 - 5 件
ハンマーキャスター
クッションキャスターEタイプ(ゴム車) ねじ込式
●特長:
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減
振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。
●サイズD(mm):
100
●取付高H1〜H2(mm):
148〜140
●ねじT:
M12×1.75
●軸長L(mm):
20
●材質(車輪):
ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
●車輪幅(mm):
27
●旋回半径(mm):
82〜85
●偏芯E1〜E2(mm):
30〜33
●金具仕上:
ユニクロームメッキ仕上
●車輪No.:
434E-FR
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
940BEA-FR100 Φ2.0mm
940BEA-FR100 Φ2.3mm
940BEA-FR100 Φ2.6mm
940BEA-FR100 Φ2.9mm
940BEA-FR100 Φ3.2mm
許容荷重(daN)
選択解除
6
12
18
24
30
円錐バネ線径(φmm)
選択解除
2
2.3
2.6
2.9
3.2
許容荷重(daN[kgf])
選択解除
6[6.1]
12[12.2]
18[18.4]
24[24.5]
30[30.6]
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06845867
940BEA-FR100 Φ2.0mm
6
2
6[6.1]
オープン
¥6,413
06845876
940BEA-FR100 Φ2.3mm
12
2.3
12[12.2]
オープン
¥6,413
06845885
940BEA-FR100 Φ2.6mm
18
2.6
18[18.4]
オープン
¥6,413
06845894
940BEA-FR100 Φ2.9mm
24
2.9
24[24.5]
オープン
¥6,413
06845903
940BEA-FR100 Φ3.2mm
30
3.2
30[30.6]
オープン
¥6,413
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
クッションキャスターEタイプ(ゴム車) ねじ込式
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)