工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
クッションキャスター
>
ハンマーキャスター
5 件中 1 - 5 件
ハンマーキャスター
クッションキャスターEタイプ(ゴム車)固定式
●特長:
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減
振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。
●材質(車輪):
ゴム(ボールB入)
●車輪幅(mm):
27
●金具仕上:
ユニクロームメッキ仕上
●取付寸法X×Y(mm):
82×40
●取付座A×B(mm):
100×65
●車輪No.:
343E、429E
●サイズD(mm):
100
●取付高H1〜H2(mm):
143〜135
●取付穴径P(mm):
8.8
●偏芯E1〜E2(mm):
30〜33
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
940ER Φ2.0mm
940ER Φ2.3mm
940ER Φ2.6mm
940ER Φ2.9mm
940ER Φ3.2mm
許容荷重(daN[kgf])
選択解除
6[6.1]
12[12.2]
18[18.4]
24[24.5]
30[30.6]
円錐バネ線径(φmm)
選択解除
2.0
2.3
2.6
2.9
3.2
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06845815
940ER Φ2.0mm
6[6.1]
2.0
オープン
¥6,198
¥5,888
06845824
940ER Φ2.3mm
12[12.2]
2.3
オープン
¥6,198
¥5,888
06845833
940ER Φ2.6mm
18[18.4]
2.6
オープン
¥6,198
¥5,888
06845842
940ER Φ2.9mm
24[24.5]
2.9
オープン
¥6,198
¥5,888
06845851
940ER Φ3.2mm
30[30.6]
3.2
オープン
¥6,198
¥5,888
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
クッションキャスターEタイプ(ゴム車)固定式
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF